{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 600 mm | |
Domeniu de aplicare maxim | 0 mm - 770 mm | |
Zonă de aplicare cu suport pentru vârf de măsurare rotit | 170 mm - 770 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Increment comutabil | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
Acurateţe la repetare plan | 1 µm | |
Acurateţe la repetare alezaj | 2 µm | |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 8 µm | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi; Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea; Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Hidrură metalică de nichel | |
Tensiune nominală | 4,8 V | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 445430 | |
Forţă de măsurare | 1,0 ± 0,2 N | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime suprafaţa bazei | 255 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 278 mm | |
Înălţimea totală | 938 mm | |
Greutate | 26 kg | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Tip produs | Coloană verticală |
Cod articol | 445325 600 | |
EAN / GTIN | 4059192066888 |