{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 600 mm | |
Domeniu de aplicare maxim | 0 mm - 715 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Increment comutabil | 0,001 / 0,0005 mm | |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Acurateţe la repetare plan | 1,8 µm | |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 12 µm | |
Metodă de deplasare a saniei de măsurare | Manual | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Cu baterii; Alimentare la reţea | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 LR6 | |
Forţă de măsurare | 1,5 ±0,5 N | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Tip produs | Coloană verticală |
Cod articol | 445234 600 | |
EAN / GTIN | 4946368760629 | |
Număr producător | 518-246 |