{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | Normă de fabricaţie | |
Messbereich | 0 mm - 350 mm | |
Domeniu de aplicare maxim | 0 mm - 465 mm | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Increment comutabil | 0,001 / 0,0005 mm | |
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Acurateţe la repetare plan | 1,8 µm | |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 7 µm | |
Metodă de deplasare a saniei de măsurare | Manual | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Cu baterii; Alimentare la reţea | |
Număr de baterii incluse | 4 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 LR6 | |
Forţă de măsurare | 1,5 ±0,5 N | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Tip produs | Coloană verticală |
Cod articol | 445234 350 | |
EAN / GTIN | 4946368760605 | |
Număr producător | 518-244 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Coloană verticală digitală QM-Height cu pernă de aer 350
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
4.544,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
7.199,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | mm / inch | mm / inch |
Domeniu de aplicare maxim | 0 ;465 | 0 ;520 |
Messbereich | 0 ;350 | 350 |
Forţă de măsurare | 1,5 ±0,5 | 1,0 ± 0,2 |
Norm | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Abatere de la rectangularitate (frontal) | 7 | 5 |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic ;Interfaţă USB | Sistem radio i-wi MAHR ;Interfaţă USB |