{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Înălţimea de trasare | 600 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Durata de viaţă a bateriei cca. | 3.500 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime suprafaţa bazei | 180 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu palpator cu semnal 600 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
2.481,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
781,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.046,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţimea de trasare | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |