{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricație | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Înălţimea de trasare | 600 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Înălţimea cifrelor | 12 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 35×12 mm | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Funcţie Preset (presetare) | da | |
Durata de viaţă a bateriei cca. | 20.000 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime suprafaţa bazei | 180 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 445136 600 | |
EAN / GTIN | 4946368859255 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu ieşire de date 600 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
1.412,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
781,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.046,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Înălţimea de trasare | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii |
Eroare de toleranţă | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Standard | Normă de fabricație | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lăţime suprafaţa bazei | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare | Coloană verticală şi sistem de marcare |