TPG MF-24X2.0-M HEST Mașini de filetat HSS pentru filete fine metrice ISO DIN 13, pot fi utilizate pentru o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4446037
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4446037
EAN / GTIN 7291075337853
Număr producător 4446037
L-Număr L24190 352

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS pentru filete fine metrice ISO DIN 13, pot fi utilizate pentru o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 14.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Standard DIN 374
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 27 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M24
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături