TPG MF-7X0.75-M HE Mașini de filetat HSS pentru filete fine metrice ISO DIN 13, pot fi utilizate pentru o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4445680
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445680
EAN / GTIN 7291075337075
Număr producător 4445680
L-Număr L24190 631

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS pentru filete fine metrice ISO DIN 13, pot fi utilizate pentru o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 4.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 374
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 14 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M7
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.75 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate