TPG MF-10X1.0-M HEST Mașini de filetat HSS pentru filete fine metrice ISO DIN 13, pot fi utilizate pentru o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4445856
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445856
EAN / GTIN 7291075337402
Număr producător 4445856
L-Număr L24190 669

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS pentru filete fine metrice ISO DIN 13, pot fi utilizate pentru o gamă largă de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 5.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Standard DIN 374
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 18 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M10
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături