TPS M-14X2.0-M HEST Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat.

Cod articol: 4445849
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445849
EAN / GTIN 7291075339857
Număr producător 4445849
L-Număr L24190 657

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Standard DIN 376
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 20 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M14
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături