TPST MF-14X1.5-G HENI Mașini de filetat HSS cu canelură dreaptă pentru filete metrice ISO cu pas fin DIN 13, pentru prelucrarea fontei cenușii

Cod articol: 4445789
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445789
EAN / GTIN 7291075355888
Număr producător 4445789
L-Număr L24190 525

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS cu canelură dreaptă pentru filete metrice ISO cu pas fin DIN 13, pentru prelucrarea fontei cenușii

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 22 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M14
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.