TPH M-3X0.5-W HS Mașini de găurit manuale HSS pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13

Cod articol: 4445006
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HSS TAP
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4445006
    EAN / GTIN 7291075011197
    Număr producător 4445006
    L-Număr L24190 35

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de găurit manuale HSS pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime totală (OAL): 40 mm
    • Standard DIN 352
    • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 11 mm
    • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 0.5 mm

    Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături