TPS UNC-#10-24-M HE Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete grosiere în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Cod articol: 4445607
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ONETAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445607
EAN / GTIN 7291075021325
Număr producător 4445607
L-Număr L24190 482

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS cu canelură spiralată pentru filete grosiere în inch, pentru prelucrarea unei game largi de materiale pentru piese de prelucrat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 4.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 10 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): #10
  • Forma filetului (THFT): UN60
  • Pasul filetului (TP): 1.041 mm
  • Număr paşi per inch (tăiş) 24 Filete/″
  • Lungime utilă (LU): 25 mm

Din aceeași serie "ONETAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături