TPF M-16X2.0-F HETI Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Cod articol: 4445242
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445242
EAN / GTIN 7291075011111
Număr producător 4445242
L-Număr L24190 354

Descriere

Descriere:

Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Tarod Standard DIN 376
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 27 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M16
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături