TPH M-3.5X0.6-W HS Mașini de găurit manuale HSS pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13

Cod articol: 4445007
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445007
EAN / GTIN 7291075011203
Număr producător 4445007
L-Număr L24190 40

Descriere

Descriere:

Mașini de găurit manuale HSS pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Standard DIN 352
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 13 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3.5
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.6 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături