TPH M-14X2.0-W HS Mașini de găurit manuale HSS pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13

Cod articol: 4445019
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445019
EAN / GTIN 7291075191387
Număr producător 4445019
L-Număr L24190 69

Descriere

Descriere:

Mașini de găurit manuale HSS pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Standard DIN 352
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 26 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M14
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături