TPF M-10X1.5-F HETI Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Cod articol: 4445238
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445238
EAN / GTIN 7291075011081
Număr producător 4445238
L-Număr L24190 344

Descriere

Descriere:

Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tarod Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 22 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M10
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1.5 mm
  • Lungime utilă (LU): 39 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături