TPF M-3X0.5-F HETI Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Cod articol: 4445229
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HSS TAP
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4445229
    EAN / GTIN 7291075011012
    Număr producător 4445229
    L-Număr L24190 328

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3.5 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 5
    • Lungime totală (OAL): 56 mm
    • Tarod Standard DIN 371
    • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 11 mm
    • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 0.5 mm
    • Lungime utilă (LU): 18 mm

    Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături