TPF M-2X0.4-F HETI Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Cod articol: 4445224
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445224
EAN / GTIN 7291075010985
Număr producător 4445224
L-Număr L24190 318

Descriere

Descriere:

Mașini de format filete HSS cu canelură spiralată pentru filet ISO DIN 13.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Tarod Standard DIN 371
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 8 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M2
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.4 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături