TPST M-18X2.5-G HENI Robinet de mașină HSS cu canelură dreaptă pentru filet grosier metric ISO DIN 13, pentru prelucrarea fontei cenușii.

Cod articol: 4445201
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445201
EAN / GTIN 7291075010817
Număr producător 4445201
L-Număr L24190 306

Descriere

Descriere:

Robinet de mașină HSS cu canelură dreaptă pentru filet grosier metric ISO DIN 13, pentru prelucrarea fontei cenușii.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 14 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 11 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 30 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M18
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2.5 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături