TPG M-6X1.0-S HEST Mașini de filetat HSS pentru filet grosier metric ISO DIN 13, pentru oțel.

Cod articol: 4445150
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445150
EAN / GTIN 7291075010411
Număr producător 4445150
L-Număr L24190 224

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS pentru filet grosier metric ISO DIN 13, pentru oțel.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 4.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 17 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M6
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 1 mm
  • Lungime utilă (LU): 30 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.