TPS M-4X0.7-W HS Robinet mecanic HSS cu canelură spiralată de 40° dreapta pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea oțelului cu o bună îndepărtare a așchiilor.

Cod articol: 4445084
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445084
EAN / GTIN 7291075009934
Număr producător 4445084
L-Număr L24190 118

Descriere

Descriere:

Robinet mecanic HSS cu canelură spiralată de 40° dreapta pentru filete metrice grosiere DIN 13, pentru prelucrarea oțelului cu o bună îndepărtare a așchiilor.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 3.4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 20 Grade
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 7 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M4
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.7 mm
  • Lungime utilă (LU): 21 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături