TPS M-4.5X0.75-W HE Mașini de filetat HSS Right 40° cu canelură spiralată pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13, pentru prelucrarea oțelului.

Cod articol: 4445064
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445064
EAN / GTIN 7291075009842
Număr producător 4445064
L-Număr L24190 108

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS Right 40° cu canelură spiralată pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13, pentru prelucrarea oțelului.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 4.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
  • Lungime totală (OAL): 70 mm
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 8 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M4.5
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.75 mm
  • Lungime utilă (LU): 25 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături