TPS M-2.2X0.45-W HE Mașini de filetat HSS Right 40° cu canelură spiralată pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13, pentru prelucrarea oțelului.

Cod articol: 4445057
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HSS TAP
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4445057
    EAN / GTIN 7291075009798
    Număr producător 4445057
    L-Număr L24190 102

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de filetat HSS Right 40° cu canelură spiralată pentru filete metrice ISO grosiere DIN 13, pentru prelucrarea oțelului.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.8 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 2.1 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 40 Grade
    • Lungime totală (OAL): 45 mm
    • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 8 mm
    • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M2.2
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 0.45 mm
    • Lungime utilă (LU): 13 mm

    Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături