TPG M-20X2.5-W HE Mașini de filetat HSS pentru filet grosier metric ISO DIN 13, pentru oțel.

Cod articol: 4445055
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HSS TAP
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4445055
EAN / GTIN 7291075009781
Număr producător 4445055
L-Număr L24190 100

Descriere

Descriere:

Mașini de filetat HSS pentru filet grosier metric ISO DIN 13, pentru oțel.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 32 mm
  • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M20
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 2.5 mm
  • Lungime utilă (LU): 54 mm

Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături