TPG M-3.5X0.6-W HE Mașini de filetat HSS pentru filet grosier metric ISO DIN 13, pentru oțel.

Cod articol: 4445029
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HSS TAP
    Tip produs Tarod

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4445029
    EAN / GTIN 7291075384796
    Număr producător 4445029
    L-Număr L24190 84

    Descriere

    Descriere:

    Mașini de filetat HSS pentru filet grosier metric ISO DIN 13, pentru oțel.

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 3 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime totală (OAL): 56 mm
    • Lungimea părții tăietoare a tarodului (THL): 12 mm
    • Dimensiunea diametrului filetului (TDZ): M3.5
    • Forma filetului (THFT): M60
    • Pasul filetului (TP): 0.6 mm
    • Lungime utilă (LU): 20 mm

    Din aceeași serie "HSS TAP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături