{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Înălţimea de trasare | 300 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Înălţimea cifrelor | 11 mm | |
Eroare de toleranţă | 0,04 mm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Secţiune transversală a coloanei de măsurare | 30×12 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Lungime suprafaţa bazei | 165 mm | |
Lăţime suprafaţa bazei | 110 mm | |
Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare |
Cod articol | 444000 300 | |
EAN / GTIN | 4045197889829 | |
Număr producător | 444000 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu ieşire de date, Înălţimea de trasare: 300mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
760,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat
446,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungime suprafaţa bazei | 165 mm | 135 mm |
Lăţime suprafaţa bazei | 110 mm | 90 mm |
Tehnică de măsurare | digital | digital |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | 081560 357 |