Pereche de păpuşi mobile cu role 50/75 mm

Cod articol: 443160 50/75
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru înălţimea vârfurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Gamă de ⌀ 2 mm - 40 mm
    Lăţime piuliţă T h6 10 mm
    sarcină mare per pereche 20 kg
    Tip produs Păpuşă mobilă cu rolă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 443160 50/75
    EAN / GTIN 4030234000350

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru verificarea pieselor fără găuri de centrare sau foarte lungi.

    Adaptat pentru:

    Dispozitiv de verificare a concentricităţii Cod 443000 Ref. 50 şi 75 / 443210.