Pereche de păpuşi mobile reglabile pe înălţime, Pentru ⌀ maxim al piesei: 32mm

Cod articol: 443050 32
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ maxim al piesei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de ⌀ 2 mm - 32 mm
Pentru ⌀ maxim al piesei 32 mm
Înălţimea vârfurilor 66 (la d = 10) mm
Lăţime piuliţă T h6 10 mm
sarcină mare per pereche 20 kg
Tip produs Păpuşă mobilă cu rolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 443050 32
EAN / GTIN 4030234000435

Descriere

Aplicaţie:

Pentru verificarea pieselor fără găuri de centrare sau foarte lungi.
Şi pentru piese cu diametre diferite.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de verificare a concentricităţii Cod 443000 Ref. 50 şi 75 / 443210.