{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ braţ transversal D1 | 16 mm | |
Lungime braţ transversal L1 | 225 mm | |
⌀ coloane D2 | 16 mm | |
Înălţimea coloanei L2 | 260 mm | |
Racord filetat | Filet exterior M8 | |
Forţă de atracţie | 1.000 N | |
Bază magnetică lungime | 75 mm | |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441195 N2 | |
EAN / GTIN | 7290005398797 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Stand de măsurare cu ajustare fină la baza magnetică, Tip: N2
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
156,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat
69,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Racord filetat | Filet exterior M8 | Filet exterior M8 |
Forţă de atracţie | 1.000 N | 1.000 N |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | 50 mm |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | 55 mm |
Bază magnetică lungime | 75 mm | 80 mm |
⌀ braţ transversal D1 | 16 mm | 14 mm |
Tip produs | Stand de măsurare | Stand de măsurare |