{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ braţ transversal D1 | 8 mm | |
Lungime braţ transversal L1 | 110 mm | |
⌀ coloane D2 | 10 mm | |
Înălţimea coloanei L2 | 120 mm | |
Racord filetat | Filet exterior M5 | |
Forţă de atracţie | 320 N | |
Bază magnetică lungime | 40 mm | |
Bază magnetică lăţime | 30 mm | |
Bază magnetică înălţime | 35 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441195 N0 | |
EAN / GTIN | 7290005397318 |