{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă | 317 mm | |
Lungime braţ articulat L1 | 133 mm | |
Lungime braţ articulat L2 | 113 mm | |
Racord filetat de jos | M8 | |
Forţă de atracţie | 800 N | |
Încărcare maximă | 8 kg | |
Bază magnetică lungime | 60 mm | |
Bază magnetică lăţime | 50 mm | |
Bază magnetică înălţime | 55 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441170 290 | |
EAN / GTIN | 7290005397363 |