{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursă maximă | 178 mm | |
Lungime braţ articulat L1 | 56 mm | |
Lungime braţ articulat L2 | 51 mm | |
Racord filetat de jos | M5 | |
Forţă de atracţie | 320 N | |
Încărcare maximă | 2,7 kg | |
Bază magnetică lungime | 40 mm | |
Bază magnetică lăţime | 30 mm | |
Bază magnetică înălţime | 35 mm | |
Tip produs | Stand de măsurare |
Cod articol | 441170 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005397349 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul piciorului magnetic 120SF
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
149,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat
113,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Forţă de atracţie | 320 | 320 |
Lungime braţ articulat L1 | 56 | 56 |
Lungime braţ articulat L2 | 51 | 51 |
Bază magnetică lăţime | 30 | 30 |
Bază magnetică înălţime | 35 | 36 |
Bază magnetică lungime | 40 | 36 |
Încărcare maximă | 2,7 | 2,7 |