Suport de măsurare magnetic, mecanic 420 mm

Cod articol: 441100 420
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cursă maximă 420 mm
    Racord filetat M10
    Amplasare racord filetat lateral
    Forţă de atracţie 1.000 N
    Bază magnetică lungime 81 mm
    Bază magnetică lăţime 50 mm
    Bază magnetică înălţime 55 mm
    Tip produs Stand de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 441100 420
    EAN / GTIN 4260180711073
    Număr producător 105376

    Descriere

    Execuţie:

    Blocaj central mecanic pentru toate articulaţiile. Forţă de fixare reglabilă progresiv. Bază magnetică comutabilă cu postament prismatic. Fiecare poziţie din interiorul razei de acţiune este accesibilă. Reglaj fin cu stabilitate mare. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.

    Livrare:

    Bază magnetică Cod 440868 Ref. 2.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături