Picior stativ cu ajustare fină hidraulică 2

Cod articol: 440865 2
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Execuţie Magnet cu comutaţie
    Forţă de atracţie 1.000 N
    Racord filetat M10
    Amplasare racord filetat lateral
    Lungime 81 mm
    Lăţime 50 mm
    Înălţime 55 mm
    Tip produs Picior magnetic

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 440865 2
    EAN / GTIN 4260180711141
    Număr producător 106349

    Descriere

    Execuţie:

    Ajustare fină hidraulică.
    Magneţi puternici cu comutaţie cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

    Adaptat pentru:

    Suporturi de măsurare Cod 440795; 440800; 440840 Ref. 400 până la 550.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături