Suport articulat, hidraulic (fără bază) Cu reglare mecanică de precizie pe baza ceasului 300 mm

Cod articol: 440840 300
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cursă maximă 300 mm
    Racord filetat Filet exterior M8
    Amplasare racord filetat median
    Forţă de atracţie 800 N
    Tip produs Stand de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 440840 300
    EAN / GTIN 4260180710076
    Număr producător 104317

    Descriere

    Execuţie:

    Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forţă mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanşare împotriva scurgerilor de ulei. Forţa de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, braţele articulate sunt pivotante la 360° şi braţul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.
    Doar tije (braţe) fără bază.

    Notă:

    Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături