Execuţie:
Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forţă mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanşare împotriva scurgerilor de ulei. Forţa de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, braţele articulate sunt pivotante la 360° şi braţul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.
Doar tije (braţe) fără bază.
Notă:
Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.