Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 41,2 / 32,3 mm 0,5/38 mm

Cod articol: 436351 0,5/38

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,30 € /buc.
  • 20,20 € /buc.
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare pe direcţie / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare per direcţie 0,5 mm
    Citire 0,01 mm
    Interval de abatere fe 10 µm
    Interval de abatere totală ftot 13 µm
    Eroare de histerezis fu 4 µm
    ⌀ sferă măsurare 2 mm
    Plaja de pivotare 2×110 grad
    Lungime braţ palpator 32,3 mm
    Forţă de măsurare 0,07 N
    ⌀ tijei de fixare h6 8 mm
    Tehnică de măsurare analogic
    ⌀ carcasă 38 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Ceas comparator cu levier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 436351 0,5/38
    EAN / GTIN 4059192013141
    Număr producător 4301300

    Descriere

    Execuţie:

    Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.
    Ceasuri comparatoare cu tijă palpatoare lungă. Citire 1/100.
    Mahr − Mecanism de măsurare montat cu rubin, cu bilă de măsurare din HM. Montarea în lagăr a tijei palpatoare în locaş furcă dintr-o bucată, aliniată extrem de precis; antimagnetic.
    Lungime tijă palpatoare 32,3 mm.

    Aplicaţie:

    Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală, pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare cu verificarea toleranţei (abaterilor) în raport cu valorile stabilite, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.

    Livrare:

    Inclusiv ștuț mandrină ⌀ 8mm.

    Accesorii opţionale:

    Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulaţie Cod 359680.

    Piese de schimb:

    Palpatorul de schimb cu bilă HM sau din rubin se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături