{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare per direcţie | 0,25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Interval de abatere fe | 10 µm | |
Interval de abatere totală ftot | 13 µm | |
Eroare de histerezis fu | 5 µm | |
⌀ sferă măsurare | 2 mm | |
Plaja de pivotare | 2×110 grad | |
Lungime braţ palpator | 41,2 mm | |
Forţă de măsurare | 0,07 N | |
⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
⌀ carcasă | 29 mm | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Ceas comparator cu levier |
Cod articol | 436351 0,25/29 | |
EAN / GTIN | 4059192013523 | |
Număr producător | 4306200 | |
Producător | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |