Ceas comparator cu levier, lungime tijă palpatoare 15,2 mm 0,1/40 mm

Cod articol: 436281 0,1/40

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 25,30 € /buc.
  • 20,20 € /buc.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare pe fiecare sens / ⌀ carcasă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare per direcţie 0,1 mm
    Citire 0,002 mm
    Interval de abatere fe 3 µm
    Interval de abatere totală ftot 4 µm
    Eroare de histerezis fu 2 µm
    ⌀ sferă măsurare 2 mm
    Plaja de pivotare 2×110 grad
    Forţă de măsurare 0,15 N
    ⌀ tijei de fixare h6 8 mm
    Tehnică de măsurare analogic
    ⌀ carcasă 40 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Ceas comparator cu levier

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 436281 0,1/40
    EAN / GTIN 4946368676104
    Număr producător 513-405-10E

    Descriere

    Execuţie:

    Ceasuri comparatoare cu levier de înaltă precizie cu mecanism de măsurare montat cu rubine, cu execuţie robustă, ergonomică. Carcasă şi prisme de susţinere în coadă de rândunică monobloc, ceea ce conferă rigiditate la fixare. Protecţie contra coroziunii datorită cromării mate a carcasei.
    Citire 2/1000.
    Mitutoyo − Mecanism de măsurare montat cu piatră preţioasă, cu bilă de măsurare din carbură. Insensibil la câmpurile magnetice.

    Aplicaţie:

    Comparator de precizie pentru verificarea abaterii de la dimensiunea nominală pentru testarea concentricităţii, măsurători interioare, verificarea paralelismului şi planeităţii, precum şi pentru reglarea pieselor de prelucrat.

    Livrare:

    Cu tijă de strângere ⌀ 8 mm.

    Accesorii opţionale:

    Suport pătrat Cod 436510, Suport de centrare Cod 436512, Stand de măsurare cu articulaţie Cod 359680.

    Piese de schimb:

    Palpatorul de schimb cu bilă din carbură sau din rubin se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături