Set de verificatoare de alezaje de precizie cu ceas comparator 18-150 mm

Cod articol: 435207 18-150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 16,50 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 119,50 € /buc.
  • 23,90 € /buc.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 18 mm - 150 mm
    Precizie de repetare fără ceas comparator 0,5 µm
    Adâncime de măsurare 100 mm - 150 mm
    Număr de verificatoare alezaje 3
    Număr de bolţuri de măsurare 26
    Număr de discuri de măsurare 4
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 435207 18-150
    EAN / GTIN 4946368855523

    Descriere

    Execuţie:

    Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafaţă de contact în 3 puncte. Tijă şi ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra şocurilor datorită carcasei din plastic antişoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privinţa temperaturii datorită protecţiei pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile şi a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru ⌀ alezajelor.
    Palpatoare de măsurare cu bilă de palpare din carbură.

    Aplicaţie:

    Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei ⌀, cilindricităţii şi concentricităţii.

    Livrare:

    Inclusiv ceas comparator Cod 432051 Ref. 10/58 cu gradaţie 1/100 mm.
    3 micrometre de interior Cod 435203, suplimentar, cu bolţ de măsurare, prelungitoare şi discuri de măsurare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături