Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator, Domeniu de măsurare: 18-35mm

Cod articol: 435203 18-35
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 38,30 € /buc.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,20 € /buc.
  • 17,15 € /buc.
  • 24,90 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 18 mm - 35 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator 0,5 µm
Adâncime de măsurare 100 mm
Număr de bolţuri de măsurare 9
Lăţime disc de centrare 12,7 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Identificare și clasificare

Cod articol 435203 18-35
EAN / GTIN 4946368854885
Număr producător 511-711-20
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafaţă de contact în 3 puncte. Tijă şi ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra şocurilor datorită carcasei din plastic antişoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privinţa temperaturii datorită protecţiei pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile şi a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru ⌀ alezajelor.
Palpatoare de măsurare cu bilă de palpare din carbură.

Aplicaţie:

Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei ⌀, cilindricităţii şi concentricităţii.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator Cod 432051 Ref. 10/58 cu gradaţie 1/100 mm.