Verificator de alezaje de precizie 50-150 mm

Cod articol: 435190 50-150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 40,70 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 50 mm - 150 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator 1 µm
Adâncime de măsurare 178 mm
Număr de bolţuri de măsurare 11
Număr de discuri de măsurare 3
Lăţime disc de centrare 42,3 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435190 50-150
EAN / GTIN 4045197726391

Descriere

Execuţie:

Verificator de precizie în două puncte, cu disc de centrare cu arc. Model uşor, stabil, cu elemente CRP, ceea ce permite o dilataţie termică mai redusă şi protecţie anticorozivă crescută. Protecţia pentru mâini de la suportul aparatului reduce suplimentar influenţele temperaturii. Deplasare precisă şi facilă a palpatorului de măsurare peste segmentul de curbă. Reglabil la diferite ⌀ folosind palpatoarele de măsurare fixe cu bilă de oţel călit.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a ⌀, concentricităţii, cilindricităţii, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de alezaje de precizie complet în cutie din lemn (fără ceas comparator).

Accesorii opţionale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasurilor comparatoare de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref.10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb