Verificator de alezaje de precizie 35-60 mm

Cod articol: 435190 35-60

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 72,20 € /buc.
  • 38,30 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 35 mm - 60 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator 1 µm
Adâncime de măsurare 178 mm
Număr de bolţuri de măsurare 6
Număr de discuri de măsurare 3
Lăţime disc de centrare 28 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 435190 35-60
EAN / GTIN 4045197726384
Număr producător 435190 35-60

Descriere

Execuţie:

Verificator de precizie în două puncte, cu disc de centrare cu arc. Model uşor, stabil, cu elemente CRP, ceea ce permite o dilataţie termică mai redusă şi protecţie anticorozivă crescută. Protecţia pentru mâini de la suportul aparatului reduce suplimentar influenţele temperaturii. Deplasare precisă şi facilă a palpatorului de măsurare peste segmentul de curbă. Reglabil la diferite ⌀ folosind palpatoarele de măsurare fixe cu bilă de oţel călit.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a ⌀, concentricităţii, cilindricităţii, măsurarea profilelor interioare.

Livrare:

Verificator de alezaje de precizie complet în cutie din lemn (fără ceas comparator).

Accesorii opţionale:

Ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga 434807 Ref. 10, ceas comparator digital Cod 434322, calibre-inel Cod 484030.

Notă:

La utilizarea ceasurilor comparatoare de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref.10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături