Execuţie:
Aparat de măsurare comparativă în două puncte, bazat pe versiunea Schwenk. Pentru măsurarea profilurilor interioare şi a danturilor interioare, danturilor cu caneluri triunghiulare şi a profilurilor butucilor canelaţi. Precizie ridicată şi fiabilitate, datorită înclinării, revenirii segmentelor de cursă a palpatoarelor. Acoperă intervale de măsurare mari datorită vârfurilor de măsurare interschimbabile. Pentru prinderea vârfurilor sferice, vârfurile de măsurare sunt prevăzute cu fileturi interioare. Vârfurile sferice din carbură ale pieselor cu bilă sunt disponibile de la ⌀ 0,5 mm cu pas (increment) de 0,001 mm (toleranţă < 2 µm).
Livrare:
Suport de instrumente cu palpatoare de măsurare, fără palpatoare sferice şi modul de afişare.
Accesorii opţionale:
Palpatoare din carbură, ceas comparator de precizie Cod
434674, ceas comparator inductiv Cod
434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga
434807 Ref. 10, ceas comparator digital
434322.
Notă:
Execuţie ca broşă de măsurat pentru măsurarea sigură şi rapidă fără pendulare, la cerere.