Set de verificatoare de alezaje de precizie din oţel fără ceas comparator SU 50-160 mm

Cod articol: 435060 50-160

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 132,50 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare 50 mm - 160 mm
    Precizie de repetare fără ceas comparator 0,5 µm
    Adâncime de măsurare 180 mm - 230 mm
    Număr de verificatoare alezaje 2
    Număr de bolţuri de măsurare 18
    Număr de discuri de măsurare 7
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 435060 50-160
    EAN / GTIN 2050001048011
    Număr producător 11700000

    Descriere

    Execuţie:

    Verificator cu autocentrare în două puncte cu disc de centrare proiectat cu arc. Transmiterea lină şi precisă a cursei palpatorului. Reglarea pe diferite ⌀ se realizează prin intermediul palpatoarelor fixe de măsurare, interschimbabile. Palpator cu vârf armat cu plăcuţă din HM. Verificatorul (incl. suport şi palpator) este insensibil la temperatura mâinii sau a variaţiei de temperatură ambientală.
    Verificator de precizie SU, bulon de măsurare fix din oţel.

    Aplicaţie:

    Pentru măsurarea precisă a alezajelor, respectiv a ⌀, concentricităţii, cilindricităţii, măsurarea profilelor interioare.

    Livrare:

    Verificator de precizie complet (fără ceas comparator).

    Accesorii opţionale:

    Prelungitor pentru adâncimi mari de măsurare Cod 435142, ceas comparator de precizie Cod 434674, ceas comparator de precizie inductiv Cod 434670, ceas comparator cu scală cu sens de rotire spre stânga Cod 434807 mărimea 10, ceas comparator digital Cod 434322, inele de reglare Cod 484030.

    Notă:

    La utilizarea ceasului comparator de precizie este necesară utilizarea suplimentară a unui prelungitor Cod 434920 Ref. 10 sau a unui palpator de măsurare Cod 434900 Ref. 16. Modelele cu interval de măsurare până la 800 mm se livrează la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături