Palpator inductiv de lungime axial GT21M

Cod articol: 434775 GT21M

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare ±1 mm
    Repetabilitate 0,01 µm
    Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Ridicarea palpatoarelor de măsurare mecanic
    Cursă palpator de măsurare 4,3 mm
    Denumirea producătorului GT21M
    Compatibilitate Mahr
    Burduf de protecţie Nitril
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Forţa de măsurare în punctul zero electric 0,63 N
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 434775 GT21M
    EAN / GTIN 2050001949950
    Număr producător 03290143

    Descriere

    Execuţie:

    Palpator manual de lungime de precizie cu aplicaţii multiple.
    • Palpatoare precise, cu ghidaj cu bilă.
    • Precizie ridicată a măsurii datorită amplificării electronice a semnalului de măsură.
    • Tijă de strângere ⌀ 8 mm, cu strângere pe întreaga lungime.
    • Insensibile la variaţii de temperatură şi forţe laterale datorită rulmenţilor cu bile.
    • Ecranare electromagnetică excelentă.
    Palpatoarele TESA se disting prin reproductibilitate excelentă, durabilitate şi longevitate.
    Compatibil cu module de afișare Mahr.

    Funcţionare:

    IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Utilizabil universal pentru toate operaţiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere şi în producţie.

    Accesorii opţionale:

    Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forţa de măsurare.