Palpator inductiv de lungime axial GT21

Cod articol: 434775 GT21
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare ±1 mm
Repetabilitate 0,01 µm
Abatere de la liniaritate (L=lungime de măsurare în mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Ridicarea palpatoarelor de măsurare mecanic
Cursă palpator de măsurare 4,3 mm
Denumirea producătorului GT21
Compatibilitate TESA
Burduf de protecţie Nitril
Clasă de protecţie IP IP 65
Forţa de măsurare în punctul zero electric 0,63 N
Tip produs Palpator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434775 GT21
EAN / GTIN 7630041112351
Număr producător 03210904

Descriere

Execuţie:

Palpator manual de lungime de precizie cu aplicaţii multiple.
  • Palpatoare precise, cu ghidaj cu bilă.
  • Precizie ridicată a măsurii datorită amplificării electronice a semnalului de măsură.
  • Tijă de strângere ⌀ 8 mm, cu strângere pe întreaga lungime.
  • Insensibile la variaţii de temperatură şi forţe laterale datorită rulmenţilor cu bile.
  • Ecranare electromagnetică excelentă.
Palpatoarele TESA se disting prin reproductibilitate excelentă, durabilitate şi longevitate.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Utilizabil universal pentru toate operaţiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere şi în producţie.

Accesorii opţionale:

Vârfuri de măsurare, resorturi pentru forţa de măsurare.