Aparat mobil de măsurat lungimea T10

Cod articol: 434716 T10

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: TESA Link Connector TLC; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 63

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare ±5 până la ±5000 µm
    Scală reglabilă 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
    Citire comutabilă mm / inch
    Rezoluţie maximă 0,1 µm
    Eroare de toleranţă afişaj digital 0,1 %
    Interfaţă TESA Link Connector TLC; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
    Număr de racorduri pentru palpatoare inductive 1
    Clasă de protecţie IP IP 63
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Lungime 170 mm
    Lăţime 100 mm
    Înălţime 38 mm
    Greutate 0,5 kg
    Tip produs Aparat de afișare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 434716 T10
    EAN / GTIN 7630041114775
    Număr producător 04430013

    Descriere

    Execuţie:

    Aparat de afişare robust, mobil, cu afişare pe scală şi în cifre pentru palpatoare inductive de măsurare. Citire clară şi fără erori datorită afişajului detaliat cu scală. Mod zoom 5×. Durabilitate foarte mare de peste 300 ore. Manevrare optimă datorită designului ergonomic şi a suprafeţei Soft-Touch.

    Funcţionare:

    Aducere la zero (offset), +A, -A, funcţie de memorare, max, min, max-min, măsurare cu valori limită, ieşire date, comenzi ASCII. Ideal pentru utilizare staţionară şi mobilă în atelier şi producţie.
    IP63: Protecţie la apă pulverizată din toate direcţiile aflată sub un unghi de până la 60° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie la pătrunderea în praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Modul de afişare pentru palpatoare de măsurare de la TESA.

    Livrare:

    Inclusiv 4× baterie Cod 081561 Ref. LR6.

    Accesorii opţionale:

    Radio Cod 498916 emiţător, cablu de date Cod 498918, software Cod 498925; 498926.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături