{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Measuring range | ±3 to ±5000 µm | |
Adjustable scale | 0.2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Afişaj | digital | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
maximum resolution | 0.1 µm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
Power supply | Mains operated; Battery-powered | |
Length | 150 mm | |
Width | 130 mm | |
Height | 170 mm | |
Weight | 1 kg | |
Compatibility | Tesa | |
Tip produs | Aparat de afișare |
Cod articol | 434707 1200T | |
EAN / GTIN | 4059192062002 |