{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare | ±3 până la ±5000 µm | |
Scală reglabilă | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Afişaj | digital | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Rezoluţie maximă | 0,1 µm | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea; Cu baterii | |
Lungime | 150 mm | |
Lăţime | 130 mm | |
Înălţime | 170 mm | |
Greutate | 1 kg | |
Compatibilitate | Mahr | |
Tip produs | Aparat de afișare |
Cod articol | 434707 1200M | |
EAN / GTIN | 4059192063528 |